ThinkVision E20-30 (19.5型/1600×900/アナログ(mini D-Sub 15PIN)x1、HDMIx1/黒/スピーカーなし)

ThinkVision E20-30 (19.5型/1600×900/アナログ(mini D-Sub 15PIN)x1、HDMIx1/黒/スピーカーなし) - レノボ・ジャパン(Lenovo)
仕様●J-Moss:対応●上下角度調整(チルト)機能:あり 前-5度 後22度●リフレッシュレート:75Hz●応答速度(G to G):5ms●HDR方式:なし●本体サイズ(H×W×D):351.6x464.8x180.4 mm●標準消費電力:12W●PCリサイクル:対応●パネル方式:TN●最大消費電力:15W●左右角度調整(スイベル)機能:なし●Display HDR:なし●国際エネルギースター:登録●プラグ アンド プレイ:VESA DDC 2B/CI プロトコル●VCCI:対応●TCO:対応●高さ調整:なし●本体(色):ブラック●縦回転(ピボット)機能:なし●スリープ時消費電力:0.5W●PCグリーンラベル:適合●電源OFF時消費電力:0.3Wサイズ19.5型ピッチ0.27x0.27mm電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz)本体質量(g)2500サイズ(inch)19.5表面処理ノングレア入力信号アナログRGB、HDMI(HDCP)コントラスト比1000:1表示色1677万色以上解像度1600×900視野角[10:1]170°/160°、[5:1]170°/160°走査周波数(水平)30-83KHz走査周波数(垂直)50-75Hzケーブル電源コード(1.8m)、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、モニタースタンド、HDMIビデオケーブル(1.8m)入力端子アナログ(mini D-Sub 15pin)x1、HDMIx1スピーカー(なし)色(本体)ブラックバックライトWLEDグリーン購入法適合輝度(cd/m2)250内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0923708962F7KAR4JP
オープン
20,480
22,528(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年7月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする