ステンレスマグ スクリュー シームレスせん

ステンレスマグ スクリュー シームレスせん - 象印マホービン

せんとパッキンをひとつにした「シームレスせん」。パッキンをはずして洗わなくていいから、「お手入れカンタン」「つけ忘れない」「なくさない」
食器洗い乾燥機対応
高い保温・保冷力「ステンレス真空2重まほうびん」
せんも本体もより小さくなって使いやすい
軽量&コンパクト
色・ニオイが残りにくい「ラクリアコート+(プラス)」
スポーツドリンクOK
本体丸洗いOK(※水中に放置しないでください)
口あたりが良い「なめらかな飲み口」
氷が入れやすい広口
ふたが結露しにくく安心の「結露抑制構造」

仕様●その他環境及び安全規格:エコマーク●環境自己主張マーク:ありポピーレッドエコマーク認定認定エコマーク認定番号10 146 002内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09237886SU-AA36-RM360
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
09237938SU-AA48-RM480
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする