SMC割筒カップリング

SMC割筒カップリング - 東海精技SMC割筒カップリング - 東海精技SMC割筒カップリング - 東海精技SMC割筒カップリング - 東海精技SMC割筒カップリング - 東海精技SMC割筒カップリング - 東海精技SMC割筒カップリング - 東海精技SMC割筒カップリング - 東海精技

合理的設計に基づく鍛鋼製品(SF490A)及び、鋳鋼製品(SC480)で、ダクタイル鋳鉄品と比較して、強度は2倍(メーカー比)、小型ながら充分な強度解析がなされた信頼できる製品です。
ボルトはSCM3高抗張力キャップスクリューを採用した結果、高い締付力が得られ、ゆるみ止め効果が一段と高くなっています。
軽量で、立割型ですから軸移動の必要がなく、狭い場所でも組立・保守が簡単に行えます。
固定型カップリングですからバックラッシュが全くなく、又、突起部分がないので回転中も安全です。

種類リジッドタイプ内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
材質(本体)
外径D(Φmm)
全長L(mm)
許容トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09245410SMC250.76鍛鋼(SF490A)5380313.8
5,670
4,362
4,798(税込)
当日出荷
09245419SMC301.25鍛鋼(SF490A)6396558.9
7,480
5,754
6,329(税込)
当日出荷
09245428SMC402.26鍛鋼(SF490A)76128980.6
10,300
7,923
8,715(税込)
当日出荷
返品不可
09245437SMC452.92鍛鋼(SF490A)811441343.5
11,500
8,846
9,731(税込)
当日出荷
返品不可
09245446SMC10032.1鋳鋼(SC480)18032012640.7
73,000
56,154
61,769(税込)
当日出荷
返品不可
09245455SMC11042.31鋳鋼(SC480)19835216543.8
116,000
89,231
98,154(税込)
6日以内出荷
返品不可
09245471SMC12051.45鋳鋼(SC480)21638418328.6
135,000
103,846
114,231(税込)
6日以内出荷
返品不可
09245480SMC13069鋳鋼(SC480)23441622692.5
176,000
135,385
148,924(税込)
6日以内出荷
返品不可
09245489SMC14086鋳鋼(SC480)25244831822.5
194,000
149,231
164,154(税込)
6日以内出荷
返品不可
09245498SMC150108鋳鋼(SC480)27048036490.5
273,000
210,000
231,000(税込)
6日以内出荷
返品不可
09245507SMC351.74鍛鋼(SF490A)70112715.8
8,900
6,846
7,531(税込)
当日出荷
09245516SMC504.09鍛鋼(SF490A)931601784.8
14,000
10,769
11,846(税込)
当日出荷
返品不可
09245525SMC555.06鍛鋼(SF490A)991762039.7
16,200
12,462
13,708(税込)
当日出荷
返品不可
09245541SMC606.75鍛鋼(SF490A)1081922843.9
18,800
14,462
15,908(税込)
当日出荷
返品不可
09245550SMC658.77鍛鋼(SF490A)1172083922.6
24,800
19,077
20,985(税込)
当日出荷
返品不可
09245559SMC7010.51鍛鋼(SF490A)1262244491.4
29,600
22,769
25,046(税込)
当日出荷
返品不可
09245568SMC7512.84鍛鋼(SF490A)1352405452.4
34,900
26,846
29,531(税込)
当日出荷
返品不可
09245577SMC8015.85鍛鋼(SF490A)1442566913.6
42,100
32,385
35,624(税込)
当日出荷
返品不可
09245586SMC9022.6鍛鋼(SF490A)1622889963.5
58,400
44,923
49,415(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする