曜日別特売

RS PRO 工具キット 11ピース VDE/1000V認証あり

RS PRO 工具キット 11ピース VDE/1000V認証あり - RS PRO

RS PRO VDE工具キット11点セット. RS PRO電気技術者用工具キット11点セットは、移動して作業する技師や現場の技師向けに設計されており、さまざまな作業を行うための適切な工具を常に手元に置いておけます。
これらの工具は、通電中の回路やその周囲で作業する専門技術者に最適です。
VDE認定工具は、1000 acまで使用テストが行われています。
このキットは、工具の保護、保管や整理に最適な、ジッパー付きウォレットに収納されています。
このセットには、ドライバー、プライヤー、カッターなどの必須の手動工具が含まれています。
この工具キットは、電気及び産業エンジニアリング両方の用途、及び家庭用に最適です。
RS PROは、あらゆる要件に応じて、手頃な価格で高品質の完全な工具キット、工具ボックス及び工具セットを取り揃えています。
特長と利点:. 電気的安全性に関するVDE認定 高品位スチール製 快適なグリップハンドル 工具の収納: 耐久性に優れたポリエステル繊維製ジッパー付きウォレット入り 長寿命の耐摩耗性工具. 製品用途の情報 この工具セットは、電気技師による使用、及びあらゆる電気用途での使用のために特別に設計されています。
製品の内容は キットの内容. プライヤ及びカッター 180 mmコンビネーションプライヤ 160 mmスナイプノーズプライヤ 200 mmスナイプノーズプライヤー 160 mmサイドカッター ドライバ マイナス: x 100 mm、4 100 mm、5.5 125 mm、6.5 150 mm プラス: PH0 80、PH1 80、PH2 100 mm この製品を選択する理由 この11点セット工具キットには、非常に役立つ絶縁工具が選ばれています。
これらの工具は、通電中の機器の作業に携わる人に最適です。
このケースは小型で持ち運びが容易で、選ばれた工具はさまざまな作業に適しています。
快適な握り心地を実現する快適なグリップハンドルを備えており、電気技師に最適な選択です。
VDE認定とは VDE認定により、ドライバなどの工具は、電気工事で安全に使用することができます。
VDE認定工具は、品質、安全性、構造、使い勝手の要件を満たしているかを確認する一連の厳しいテストに合格しています。
健康 安全規制により、VDE規格は認知度が高く、建築業でよく見受けられます。

仕様
セットタイプ = VDE現場作業用工具キット
個数 = 11
ストレージタイプ = ポーチ
内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09440351161-221
オープン
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする