ツイストドリルビット RS PRO 40 mm HSS 直径1.5mm シャンクサイズ1.5mm

ツイストドリルビット RS PRO 40 mm HSS 直径1.5mm シャンクサイズ1.5mm - RS PRO

メトリックジョバードリルクイックスパイラルアルミ. ジョバー長さのドリル BS328 、 DIN330 、 ISO235 規格に準拠しています

仕様
材質 = HSS
ドリルビットの種類 = ツイストドリルビット
直径 = 1.5mm
全体長さ = 40 mm
個数 = 10
内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09447028217-340
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする