曜日別特売

RS PRO 工具ケース 防水性あり PP

RS PRO 工具ケース 防水性あり PP - RS PRO

RS Pro成形ヘビーケース. RS Pro成形ヘビーケースは、クリーンなラインとスタイリッシュな特徴を備えた独自の射出成形の外観です。
このヘビーケースは、二重壁構造、ダブルアクションラッチ、及びさらに強度を必要とする用途のためのコンスタントピンヒンジによって耐久性を向上させています。
特長と利点. 頑丈なニーレバーシールにより、ケースが不意に開くのを防止 ゴム製ハンドルでしっかりと握ることができ、快適な取り扱いを確保 ケースに取り付けられている脚により、安全にスタッキング可能 射出成形ポリプロピレン製 フォームインサート 色: グレー. これらのケースを購入する理由. 射出成形ヘビーケースは、射出成形、ブロー成形、深絞りという3つの製造プロセスのすべての利点を組み合わせています。
二重壁によって安定性と、内容物にとっての最適な保護性能が得られます。
頑丈で調和の取れたデザインとリブ付きの側面により、魅力的で新鮮な外観を実現しています。
用途情報. RS Proヘビーケースは、高レベルな機能と現代的なデザインが融合しています。
これらのケースは、電子機器、工具、AV機器など機密機器を保護します。

仕様
材質 = PP
内部高さ = 319mm
内部幅 = 459mm
内部深さ = 160mm
内部寸法 = 319 x 459 x 160mm
高さ = 420mm
幅 = 500mm
外形の奥行き = 175mm
外形寸法 = 420 x 500 x 175mm
フォーム = あり
防水性 = あり
キャスター = なし
色 = グレー
仕切り = あり
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09453127293-192
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする