ツイストドリルビット RS PRO 450mm 超硬チップ 直径18mm

ツイストドリルビット RS PRO 450mm 超硬チップ 直径18mm - RS PRO

RS Pro SDS プラスドリルビット. RS PRO RS Pro ブランドのこの SDS + ドリルビットは、カーバイド切刃を備え、石材にシャープで正確に切断できます。
ドリル作業中に正確なドリル開始と適切なガイダンスを提供する中心先端。
黒化処理仕上げにより、熱処理が施され、ドリルビットと加工物の間の摩擦が軽減されています。
スパイラル状の溝がスムーズで効率的な穴開けを可能にします。
安全にしっかり固定できる SDS + フィッティングシャンク付きのドリルに適合します。
特長と利点. 速度最適化されたカーバイド製先端により、長寿命を実現 ドリルポイントに直接力が伝達されます 削り屑を除去する最適化されたスパイラル状溝 ハンマー機能 高い穴開け安定性 KVS スパイラル ( コア強化スパイラルジオメトリ ) により、低振動掘削と高破損保護を実現. 用途. 主な用途は、コンクリート、石材、天然石の穴開けです。
greenteQ Climate Conformal システムを石材に取り付けるために特別に設計されています。
RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。
これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。
これにより、自信を持って作業できるようになります。

仕様
材質 = 超硬チップ
ドリルビットの種類 = SDS Plusドリルビット
直径 = 18mm
全体長さ = 450mm
穴開け用途 = 石積み
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09465560562-393
オープン
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする