曜日別特売

RS PRO 工具ケース 防水性あり ポリプロピレン IP67

RS PRO 工具ケース 防水性あり ポリプロピレン IP67 - RS PRO

RS Pro 防水プラスチック機器ケース(ホイール付き)、 625 x 420 x 340 mm安全にギヤを運ぶ必要がある場合は、この RS Pro 装置ケースにお進みください。
TOP には穴開きフォーム、底にはプレカットフォームを使用して、貴重な工具や機器を安全に持ち運びできます。
折りたたみ式の引き出し式ハンドルと 2 つのトロリーホイールで、どこに行っても簡単にけん引できます。
スチール製ヒンジ付きの高品質黒色ポリウレタン製により、あらゆる用途に適した頑丈さと耐久性を実現しています。
移動中に安全性を確保するため、ケースは南京錠で固定可能なクローザを付属します。
丈夫な防水設計は IP67 等級で、ほこりが多く、汚れていたり、砂が多い環境で総合的に保護できます。
また、水深 1 メートルの水で 30 分間の浸漬に耐えること Ability も備えています。
このフォームインサート装置ケースは、 DSLR カメラやレンズを持ち運ぶ写真専門家で人気があります。
このケースは、精密な電子工具、医療機器、及び精密工具機器の持ち運びにもよく使用されます。
特長と利点.ホイールと引き出し式ハンドルを備えた RS Pro 機器用ケース .黒色ポリウレタン構造で強度と耐久性を向上 . IP67 等級、防塵、防水 . スチール製ヒンジ . TOP フォームとプレカットフォームの上に穴開きフォームを配置します 底部は精密機器を保護しますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
材質 = ポリプロピレン
内部高さ = 581mm
内部幅 = 360mm
内部深さ = 298mm
内部寸法 = 581 x 360 x 298mm
高さ = 625mm
幅 = 420mm
外形の奥行き = 340mm
外形寸法 = 625 x 420 x 340mm
フォーム = あり
防水性 = あり
キャスター = あり
色 = Black
ロック可能 = あり
重量 = 7.7kg
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09476988124-6582
オープン
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする