曜日別特売

RS PRO 工具ケース 防水性あり ポリプロピレン IP67

RS PRO 工具ケース 防水性あり ポリプロピレン IP67 - RS PRO

RS Pro 防水プラスチック機器ケース、 515 x 415 x 154 mmRS Pro の頑丈な防水ケースで最も貴重なキットを保護します。
この設計では、底面とふた LID にフォーム層が組み込まれているため、電子テスト装置などの繊細なキットを安全に持ち運ぶことができます。
機器ケースはポリプロピレン製で、 IP67 保護等級に準拠しています。
水深 1m にまで浸漬しても最大 30 分間の防水性があります。
また、防塵性もあります。
このため、写真家が使用するのに頑丈な選択肢になります。
保護性能を高めるために、 DSLR カメラなどの繊細な機器を保護するエアロックが付属しています。
TOP ハンドルを備えているため、ケースは持ち運びが簡単で、コンパクトなサイズで旅行に最適です。
貴重品を保護するための南京錠を取り付けることができます。
腐食の原因となる可能性がある酸やグリースなどの物質に対する耐性を備えているため、このケースは過酷な環境での使用に適しています。
特長と利点.機器ケース .黒色ポリウレタン製 . IP67 等級、防塵、防水 .内径 145 mm .内部幅 355 mm .内径 485 mm .外寸高さ: 515 mm .外幅 415 mm .外深さ 154 mm .重量: 3.6 kg . スチール製ヒンジ . TOP フォームとプレカットフォームの上に穴開きフォームを配置します 底部は精密機器を保護しますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
材質 = ポリプロピレン
内部高さ = 145mm
内部幅 = 355mm
内部深さ = 485mm
内部寸法 = 485 x 355 x 145mm
高さ = 165mm
幅 = 515mm
外形の奥行き = 415mm
外形寸法 = 515 x 415 x 165mm
フォーム = あり
防水性 = あり
キャスター = なし
色 = Black
ロック可能 = あり
重量 = 3.6kg
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09477031124-6587
オープン
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする