RS PRO 工具キット 88ピース VDE/1000V認証なし

RS PRO 工具キット 88ピース VDE/1000V認証なし - RS PRO

RS PROスマートフォンサービスキット. このRS PROスマートフォンサービスキットは、プロやDIY愛好家に最適の工具キットです。
この工具キットには、家庭用電化製品の整備や修理に必要な工具が揃っています。
手工具は、収納と整理に便利なポーチスタイルのバッグ入りで提供され、常に適切な工具を手元に揃えておけます。
セットには、プライヤー、スパナ、ラチェット、ピンセットなど、必須の手工具が含まれています。
RS PROは、あらゆる要件に応じて、手頃な価格で高品質の完全な工具キット及び工具セットを取り揃えています。
特長と利点:. 88点キット 家電のさまざまな修理サービスに最適 高品質の金属製ドライバ及び金属製ビット スマートフォンやタブレットの補修でスクリーンを安全に開くための吸引カップ SIMカードを短時間で取り外すのに便利なSIM工具 狭い隙間に入り込む小型精密工具 一般的な携帯機器用 収納しやすいケース入り 部品を壊さず安全に取り出せるスパッジャ 製品用途の情報 このスマートフォンサービス工具キットは、プロやDIY愛好家の使用を想定して特別に設計されています。
整備、修理、及びメンテナンス用途に最適です。
製品の内容は キットの内容. mmドライバビット プラス: 000、00、0、1、2 マイナス: 1、1.5、2、2.5、3、4 mm Torx: T2、T3、T4、T5 Torx: 安全TR6、TR7、TR8、TR9、TR10、TR15、TR20、TR25 Pentalobe: P1 (0.8)、P4 (1.2)、P6 (1.5) 六角: 0.7、0.9、1.3、1.5、2、2.5、3、3.5、4、4.5、5、6 mm Tri-point: Y000、Y00、Y0、Y1、Y2 ナットドライバー: 2.5、3、3.5、4、4.5、5、5.5 mm ピックアップ工具 四角: 0、1、2 ゲームビット: 3.8、4.5 mm スパナ: 2、2.2、2.6、3 三角: 2、3 mm SIM取り出しビット: 0.8 1/4インチ-4 mmドライバー ラチェット及び伸縮機能付きアルミハンドル mmドライブ、150 mm (6インチ)フレキシブルエクステンション 帯電防止リストストラップ 吸引カップ小 2 プラスチック製開腹工具 4 ESD精密ピンセット 3 (角度付き ブラント 先細)、ステンレススチール製 黒スティックスパッジャ 2 ニッパー、ステンレススチール製 オープンピック 6 磁性パッド及び工具ロール、ナイロン製 この製品を選択する理由 この工具セットには、ラップトップ、タブレット、iPhoneなどの電子モバイルデバイスの修理に最適な厳選された必須ツールを収納するバッグが付属しています。
バッグは小型で携帯性に優れ、作業場や家庭で簡単に持ち運ぶことができます。

仕様
セットタイプ = 電話の修理
セット内容 = プライヤ, ラチェット, スパナ, ピンセット
個数 = 88
ストレージタイプ = ケース
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09478948124-9873
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする