RS PRO 工具キット 29ピース VDE/1000V認証あり

RS PRO 工具キット 29ピース VDE/1000V認証あり - RS PRO

Raptor工具ケース RS品番: 125-3049 125-3049. RS Pro電気技術者用工具29点キットRS PRO電気技術者用工具29点キットを紹介します。
電気設備工事やメンテナンス用途に考え抜かれた工具セットです。
このマルチツールセットは、さまざまな手工具とアクセサリの揃った総合キットです。
VDE工具と工具収納ソリューションをお探しの、DIYや業務用に最適です。
RS PRO VDE工具はどれも認定品で、最大1000 acの使用に耐えることを個々にテスト済みです。
特長と利点VDE認定工具セット 人間工学に基づいた複合素材ハンドル トルクと制御のバランスを最適化 緻密な作業に最適 高品質なマルチツール及びアクセサリ ラベルシリーズ RS Pro Raptor工具収納ケース RS品番: 125-3049 125-3049. RS Pro Raptor工具ケースこの業務用Raptor工具ケースには内側に整理ポケットがあり、工具や部品を収納及び整理するのに最適です。
技術者、エンジニア、及びメンテナンス担当者向けの非常に汎用性の高いケースです。
防水設計 カスタマイズ可能な工具固定システム 耐衝撃性素材 スタッキング可能 ソフトグリップハンドル IP67. RS Pro Raptor工具ケースは防水性がありますはい、Raptorケースの保護等級はIP67で、防水性があります。
このケースは埃から中身を保護し、水中に浸漬した状態からも保護することができます。
用途この工具キットは、電気技術者が使用するように特別に設計されていますが、家庭での使用に適した便利な工具も備えています。
キットの内容電工ナイフ(1000 V) 絶縁ケーブルカッター: 170 mm 絶縁ワイヤストリッピングプライヤー: 160 mm 絶縁傾斜ニッパ: 160 mm 絶縁コンビネーションプライヤー: 180 mm 絶縁ロングノーズプライヤー: 200 mm 絶縁スパナ(1000 V) 5、5.5、6、7、8、10、13、17、19 mm 絶縁ウォーターポンププライヤー: 250 mm 絶縁マイナスドライバー: 2.5 75、4.0 100、5.5 125、6.5 150、8.0 175 mm 絶縁Pozidrivドライバー: PZ0 60、PZ1 80、PZ2 100、PZ3 150 mm 黒色/黄色絶縁テープ 安全ゴーグル 絶縁小型弓のこ(1000 V)ラベル 非安全、危険、H.V.テストエリア、感電、通電ワイヤ、高電圧、接続解除、415 ac、240 ac、115 ac. この製品を選択する理由 この工具キットは、従来の工具ボックスではなく、VDE工具と収納ソリューションを必要とするエンジニア向けです。
この工具セットには、電気設備工事やメンテナンス作業で最もよく使用される工具及びアクセサリ一式が備わっています。
頑丈な素材で作られており、持ち運びが簡単で、ほとんどの環境に適しています。
VDE認定とは VDE認定により、ドライバなどの工具は、電気工事で安全に使用することができます。
VDE認定工具は、品質、安全性、構造、使い勝手の要件を満たしているかを確認する一連の厳しいテストに合格しています。
健康 安全規制により、VDE規格は認知度が高く、建築業でよく見受けられます。
RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。
メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。

仕様
セットタイプ = 電気技術者
セット内容 = ニッパー, ナイフ, プライヤ, 鋸, ドライバ, せん断はさみ, スパナ, ワイヤストリッパ
個数 = 29
VDE/1000V認証 = あり
内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09484749136-3402
オープン
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする