RS PRO サークリッププライヤー 180 mm サークリッププライヤー

RS PRO サークリッププライヤー 180 mm サークリッププライヤー - RS PRO

RS Pro 外部サークリッププライヤ、ベント先端 信頼できる RS PRO ブランドのベント先端付き外部サークリッププライヤのご紹介です。
さまざまな機器の外部サークリップの取り付け及び取り外しに使用する独自のタイプのプライヤです。
この長寿命の RS Pro サークリッププライヤは、リン酸塩仕上げを施した Durable クロムバナジウムスチール製で、耐腐食性と長寿命を備えています。
RS Pro サークリッププライヤのハンドルには、グリップと制御性を高める PVC コーティングスリーブが採用されています。
先端が曲がっているため、扱いにくいスペースや角度のサークリップを掴む際に補助的になり、ユーザーの視認性が向上します。
特長と利点 ?外部サークリップの取り付けと取り外しに最適 ?先端が曲がっているため、扱いにくいスペースでの可視性とグリップ性が向上しています ?リン酸塩仕上げで、優れた防食性を実現 ?強化されたグリップとコントロールを証明する PVC スリーブ ?クロムバナジウムスチール構造で耐久性と長寿命を実現 ?外部に取り付けられたサークリップのグリップを補助するスプリング機構 用途 サークリッププライヤは、可動部品や回転部品を含む器具や機器からサークリップを取り付けたり取り外したりするために使用する独自のタイプのプライヤです。
サークリッププライヤにはストレート及びベント先端の各種サイズがあり、必要な用途に応じて、内部サークリップと外部サークリップのどちらにも適合します。
一般的に、次のような用途でサークリップを取り付け又は取り外しするために使用します。
車両 ?自転車 ?ブレンダー 洗濯機 これらのプライヤは、内部サークリップ又は外部サークリップ用ですか? この専用プライヤは外部サークリップと併用するように設計されていますが、内側のサークリッププライヤ(( 1829980 )は曲げて使用します ( 1829980 )は曲げて使用します このプライヤは、どのサイズのサークリップに適していますか? このサークリッププライヤは、 19 60 mm のサークリップと併用できます。
ノーズのサイズは? ストレートノーズは、深さ 2.5 mm のサークリップに適しています。
内部と外部の違いは何ですか? 外部サークリップとの併用向けのサークリッププライヤはスプリングを備えているので、ハンドルを閉じると先端が開きます。
内部プライヤーはスプリングを備えていないので、反対の動作をするため、ハンドルを閉じるときに先端を閉じることができます。

仕様
プライヤータイプ = サークリッププライヤー
全体長さ = 180 mm
チップ形状 = 曲がった
スナップリングサイズの範囲 = 19 → 60 mm
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09538615182-9978
オープン
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする