RS PRO 同軸変換アダプタ BNCプラグ - BNC プラグ - ジャック

RS PRO 同軸変換アダプタ BNCプラグ - BNC プラグ - ジャック - RS PRO

RS Pro BNC T アダプタですメス BNC ソケットに変換するメス BNC 同軸ケーブルアセンブリを接続する必要がある場合、 RS Pro には必要なアダプタが用意されています。
この RF コネクタは、 2 本の同軸ケーブルを接続するためにデュアルメス BNC ソケットが必要な場合に最適なソリューションです。
このスタイリッシュな RF アダプタは、高品質の素材から製造され、最高のオーディオ及びビデオ信号を提供します。
このアダプタが必要な理由RS Pro T 型アダプタは、パネル取り付け用に設計された高品質コンポーネントで、メス及びオス BNC 同軸ケーブルとかん合します。
このアダプタは、堅牢なニッケルめっきボディ、導電性に優れた金めっきのセンターピンコンタクトを備え、かん合時には、同軸ケーブルを損傷することなく、すばやく接続したり取り外したりできる便利なバヨネットカップリングシステムを備えています。
特長と利点アダプタタイプ: BNC T BNC オス対デュアル BNC メスソケット ボディにニッケルめっき コンタクト材質:黄銅 コンタクトのめっき:ニッケル 絶縁材: PTFE電気仕様使用温度範囲: -65 → +165 ° C 特性インピーダンス: 50 Ω 周波数範囲: 0 ~ 4GHz 動作電圧: 500 V 絶縁抵抗:. 1000 M Ω 中圧 :1000 V ( rms ) VSWR :. 1.3 動作寿命: 500 回考慮事項RS Pro では、このアダプタを補完する幅広い同軸ケーブル及びアクセサリを提供しています。
改良されたフィルタを使用して、最適なソリューションをお探しください。
RS の製品をご覧ください。
用途オーディオ 通信及びネットワーキング RF 通信 ビデオと Vision データ通信 通信よくある質問 <I>インピーダンスとは</I> インピーダンスは、電圧が印加されたときに測定される電流の反対側です。
RS Pro を選ぶ理由RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。
メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。

仕様
アダプタタイプ = BNCデュアルソケット-プラグ
アダプタタイプA = BNCプラグ
アダプタタイプB = BNC
オス/メス A = オス
オス/メス B = メス
インピーダンス = 50Ω
接続方向 = チーズ
動作周波数 = 4GHz
表面処理:コンタクト = 金
表面処理:本体 = ニッケル
適合ケーブル = 同軸
コンタクト材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09629825217-7793
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする