RS PRO 同軸変換アダプタ BNC - BNC ジャック - ジャック

RS PRO 同軸変換アダプタ BNC - BNC ジャック - ジャック - RS PRO

RS Pro 同軸アダプタ - BNC ソケット対 BNC ソケットRS Pro では、同軸コネクタと RF 機器へのウェルカムグッズとして、この高品質同軸アダプタをご紹介しています。
このジャック対ジャックアダプタは Durable なテフロン絶縁型で、メス BNC ソケット付きで設計されています。
このタイプのコネクタはパネル取り付けで、手早く簡単に取り付けられる固定ナットとワッシャが付属しています。
さらに、バヨネット固定具を利用して、同軸ケーブルを確実に接続します。
この同軸アダプタを選択する理由この同軸アダプタは、カスタムメイドの信号ユニットに関連する不可欠なアクセサリです。
このストレート 50 Ω BNC ジャック対ジャックカプラは、ニッケルめっきボディ、黄銅コンタクト、金めっきなどの高品質素材から製造されています。
4 GHz の周波数範囲と動作電圧 500 V により、あらゆるビデオ信号及びテスト機器用途に最適です。
品質が重要な理由すべてのコネクタとアダプタが同じではありません。
RF 信号は、通過するケーブル、ワイヤ、コネクタと同じくらい良好です。
この同軸アダプタのような高品質なコンポーネントと、適切な高品質同軸ケーブル及びコネクタを組み合わせることで、さまざまな用途で最大限の信号を受信できるようになります。
特長と利点同軸アダプタ:ストレート BNC メス同軸 コンタクト材質:黄銅、金めっき ボディめっき:ニッケル テフロン絶縁 インピーダンス: 50 Ω 周波数範囲: 4 GHz仕様コネクタのタイプ: BNC ソケット対 BNC ソケット アダプタ A および B : BNC 性別 A および B :女性 動作電圧 :500 V 動作温度範囲: -65 → +165 ° C 動作寿命: 500 回考慮事項RS Pro の RF 同軸コネクタ及びRS のフィルタシステムが改善され、インストールに必要な適切な製品が必ず見つかります。
用途同軸アダプタは、医療及びテスト機器だけでなく、さまざまな RF (無線周波数)信号の用途で使用されます。
その他の用途:テスト / 測定 通信システム アンテナ 放送 オーディオ及びビデオ

仕様
アダプタタイプ = BNCソケット to BNCソケット
アダプタタイプA = BNC
アダプタタイプB = BNC
オス/メス A = メス
オス/メス B = メス
インピーダンス = 50Ω
接続方向 = ストレート
動作周波数 = 4GHz
表面処理:コンタクト = 金
長さ = 32.5mm
表面処理:本体 = ニッケル
コンタクト材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09630105218-4244
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする