曜日別特売

RS PRO 同軸コネクタ ジャック パネルマウント BNCコネクタ

RS PRO 同軸コネクタ ジャック パネルマウント BNCコネクタ - RS PRO

RS Pro パネル取り付け BNCRS Pro の同軸コネクタ製品は改良を続けており、このバルクヘッド取り付け BNC パネル取り付けコネクタを自信を持ってご紹介します。
50 Ω メス RF コネクタは、ニッケルボディめっき、黄銅コンタクト、金めっきなどの高品質素材で製造されています。
この RF コネクタを選択する理由このコネクタは、一方の端に BNC コネクタ、もう一方の端に金めっきはんだピンを備えています。
使用中に、この RF コネクタは入力信号をフィルタして、干渉を低減します。
また、オス BNC ケーブルアセンブリへの安全なカップリングを可能にする便利なバヨネットも組み込まれています。
アースタブ、ロックワッシャ、ナットの取り付けを完了するための部品が付属しています。
特長と利点メス BNC コネクタ パネル取り付け ボディにニッケルめっき 黄銅コンタクト材質 コンタクトのめっき:金 アースタブ ロックワッシャ及びナット はんだ終端 絶縁材 : テフロン電気仕様使用温度範囲: -65 → +165 ° C 特性インピーダンス 50 Ω 周波数範囲: 0 → 4 GHz 動作電圧: 500 V 絶縁抵抗: .1000MΩ 中圧 1000 V ( rms ) VSWR :. 1.5 動作寿命: 500 回また必要とすることができる。
RS Pro では、同軸コネクタと同軸ケーブルについて説明します。
改良されたフィルタシステムを使用して、最適なソリューションを幅広く検索してください。
考慮事項新しい設置を実施するために高品質の製品を用意することを常に優先する必要があります。
はんだ付け / はんだ除去用途には RS Pro はんだステーション 90 W 、 220 V をご検討ください。
RS 品番 (: 799-8941) : 799-8941用途計測器 RF 信号 アンテナ 同軸ケーブルの取り付け

仕様
同軸コネクタタイプ = BNCコネクタ
実装タイプ = パネルマウント
インピーダンス = 50Ω
接続方向 = ストレート
適合ケーブル = 同軸
バルクヘッド = あり
動作周波数 = 4GHz
表面処理:本体 = ニッケル℃
動作温度 Max = +165℃
コンタクト材質 = 真鍮
表面処理:コンタクト = 金
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09630130218-4247
オープン
629
692(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする