曜日別特売

RS PRO 工具ケース プラスチック 黒 430 x 320 x 190mm

RS PRO 工具ケース プラスチック 黒 430 x 320 x 190mm - RS PRO
仕様
材質 = ポリプロピレン
ボックスタイプ = 工具ケース
長さ = 430mm
幅 = 320mm
高さ = 190mm
寸法 = 430 x 320 x 190mm
ホイール = 2 ホイール
引き出しの数 = 2
トレイタイプ = 固定、取り外し可能
カラー = 黒
重さ = 5kg
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09727369253-7438
オープン
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする