曜日別特売

ポリウレタン 丸ベルト RS PRO

ポリウレタン 丸ベルト RS PRO - RS PRO

RS Pro 丸型ポリウレタンベルト(緑)ですRS Pro 丸型ポリウレタンベルトは、製造システムで動力を伝達するのに不可欠なコンポーネントです。
コンベアローラーや包装機械の駆動など、さまざまな用途に使用されます。
ベルトの長さは 30 m 、直径は 5 mm で、 8 % の張力に基づいて 5.3 kg の高い作業負荷に対応しています。
弾力性と伸張強度のレベルが求められる状況では、ゴムに比べてポリウレタンの方が優れています。
また、さまざまな位置への操作が簡単で結合が簡単で、角度付きプーリーを使用した場合の使用にも耐えられます。
ベルトは、 -30 . +80 ° C の温度範囲で使用できます。
つまり、低温保管ユニットや高温工場など、さまざまな商業環境での使用に適しています。
ポリウレタンはまた、優れた耐化学薬品性、耐摩耗性、耐油性を備えた高性能素材でもあります。
特長と利点.グリーン丸形ポリウレタンベルト .硬度は 88 タイプ A .長さ 30 m .直径 5 mm .プーリの最小径は 48 mm です .最低動作温度は -30 ° C です .最大動作温度は +80 ° C です .食品の認定を受けていないRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
直径 = 5mm
カラー = 緑
最小プーリ径 = 48mm
長さ = 30m
食品認定 = なし
使用荷重 = 5.3kg
硬さ = 88Type A
動作温度 Min = -30℃
動作温度 Max = +80℃
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09763340259-6430
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする