曜日別特売

ポリウレタン 丸ベルト RS PRO

ポリウレタン 丸ベルト RS PRO - RS PRO

RS Pro 丸型ポリウレタンベルト(緑)ですRS Pro のこの丸型ポリウレタンベルトは、さまざまな産業の製造プロセスで動力を伝達するために使用されます。
このベルトは、包装機械やラインシャフトコンベアなどのさまざまな用途で使用できます。
ベルトの直径は 6 mm 、長さは 30 m 、 8 % の張力で 7.6 kg の高作業荷重に対応しています。
ポリウレタンは伸張強度と弾力性に優れているため、接続と操作が簡単なため、ゴムよりも適しています。
これは、プーリーを所定の角度で駆動するためにひねる必要がある場合に特に実用的です。
また、ポリウレタン素材は油、化学薬品、摩耗に対する非常に優れた耐性を備えているため、性能も高くなっています。
このベルトは、 -30 . +80 ° C の温度範囲で安全に使用でき、低温保管環境や配送センターで役立ちます。
特長と利点.グリーン丸形ポリウレタンベルト .硬度は 88 タイプ A .長さ 30 m .直径 6 mm .プーリの最小径は 57 mm です .最低動作温度は -30 ° C です .最大動作温度は +80 ° C です .食品の認定を受けていないRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
直径 = 6mm
カラー = 緑
最小プーリ径 = 57mm
長さ = 30m
食品認定 = なし
使用荷重 = 7.6kg
硬さ = 88Type A
動作温度 Min = -30℃
動作温度 Max = +80℃
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09763349259-6446
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする