RS PRO RJ12モジュラージャック・ プラグ, オス, RJ12コネクタ

RS PRO RJ12モジュラージャック・ プラグ, オス, RJ12コネクタ - RS PRO
仕様
イーサネットコネクタタイプ = RJ12コネクタ
ポート数 = 1
極数 = 6P6C
種類 = RJ12
シールドタイプ = シールド付き
方向 = ストレート
表面処理:コンタクト = 金
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09774217266-2643
オープン
989
1,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする