ポリウレタン 丸ベルト RS PRO

ポリウレタン 丸ベルト RS PRO - RS PRO

RS Pro 丸型ポリウレタンベルト(緑)ですRS Pro 丸型ポリウレタンベルトは、梱包機械やラインシャフトコンベアなど、さまざまな用途や産業で使用されます。
ベルトの主な用途は、製造装置やシステムの電力供給です。
ベルトの使用荷重は、張力 8 % 、直径 5 mm で 5.3 kg です。
ベルトに簡単に脱着する必要がある場合、ポリウレタンは弾性特性と高い伸張強度を備えているため、従来のゴムよりも優れています。
長さは 5 m で、素材の特性により、特殊な角度で動作するプーリーや、ねじれがあるプーリーに特に便利です。
摩耗、オイル、化学薬品に対する耐性があるため、高温及び低温の倉庫、工場配線など、あらゆるタイプの作業環境で使用できます。
-30 → +80 ° C の温度で安全に動作します特長と利点.グリーン丸形ポリウレタンベルト .硬度は 88 タイプ A .長さ 5 m .直径 5 mm .プーリの最小径は 48 mm です .最低動作温度は -30 ° C です .最大動作温度は +80 ° C です .食品の認定を受けていないRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
直径 = 5mm
カラー = 緑
最小プーリ径 = 48mm
長さ = 5m
食品認定 = なし
使用荷重 = 5.3kg
硬さ = 88Type A
動作温度 Min = -30℃
動作温度 Max = +80℃
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09821948309-8123
オープン
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする