曜日別特売

RS PRO 工具ケース 防水性なし PP

RS PRO 工具ケース 防水性なし PP - RS PRO

RS Pro Teknoケース. RS Pro Teknoケースは、高レベルな機能とモダンなデザインが融合しています。
RS Pro Teknoケースは、繊細な製品を保護し、個々のフォームインレイや深絞り成形のインサートと組み合わせることで、最大限の保護が得られ、内容物を実用的に配置できます。
特長と利点. . リサイクル可能なポリプロピレン製 . 見栄えがよく頑丈なロック . IML及びスクリーン印刷用の大きな装飾領域 . 頑丈なプラグインヒンジ . 安定した堅牢なケース脚 . 人間工学に基づく便利な設計のハンドル . フォームインサート . 色: グレー . 安全で簡単なスタッキングを可能にするスタッキング脚. 用途情報. RS Pro Tekno防水ケースは、医療技術、製薬、歯科、計測機器、光学及び精密機械分野に最適です。

仕様
材質 = PP
内部高さ = 289mm
内部幅 = 434mm
内部深さ = 132mm
内部寸法 = 289 x 434 x 132mm
高さ = 360mm
幅 = 450mm
外形の奥行き = 140mm
外形寸法 = 360 x 450 x 140mm
フォーム = あり
防水性 = なし
キャスター = なし
色 = グレー
仕切り = なし
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09827907435-9700
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする