曜日別特売

ボールバルブ RS PRO ステンレス鋼 68バール 1000psi

ボールバルブ RS PRO ステンレス鋼 68バール 1000psi - RS PRO

RS Pro 汎用手動ボールバルブ. 産業用途向け RS Pro 汎用手動ボールバルブについて紹介します。
手動ボールバルブは、水流と圧力を制御する遮断弁を操作するために使用します。
ボールバルブは、空気、ガス、水、蒸気、化学薬品、石油化学製品などに使用できます。
このバルブは使いやすく、ハンドルを 1/4 回転させてバルブを開閉します。
ステンレススチールボールバルブは、腐食に対する耐性のある素材を使用し、腐食性の高い環境でよく見られます。
RS Pro では、さまざまな圧力や高温に対応できる流量制御用の、レデュースボア、 1/4 回転ステンレススチールボール弁を幅広く取り揃えています。
各種のサイズを取り揃えています。
; 499-2789 499-2789 - 1/4 インチ BSPP F-F ; 499-2795 499-2795 - 1/2 インチ BSPP F-F ; 499-2802 499-2802 -3/4 インチ BSPP F-F ; 499-2824 499-2824 -1-1/4 インチ BSPP F-F ; 499-2830 499-2830 - 1-1/2 インチ BSPP F-F ; 499-2846 499-2846 - 2 インチ BSPP F-F. 特長と利点:. ボールバルブ一体型、ねじ式エンド ステンレススチール - 耐腐食性に優れ、高温環境での過酷な用途に最適です 高圧 / 高温の用途に最適 フルポート: 1/4 → 3インチ(DN8 - DN80) W.P : 1000 WOG (水、油、ガス定格値)( PN63 ) W.T: -20 → 200 ℃ (-4 → 392 °F) インベストメント鋳造 ブローアウト防止ステム - オペレータを保護します 帯電防止装置(オプション) ロック装置 ねじのタイプ: ASTM B1.20.1 (NPT) DIN2999、BS21 ISO7/1、EN10226 材質:. ボディ、リテーナー、ボール - ASTM A351-CF8M 及び ASTM A351-CF8 シートA / B - PTFE/RTFE ステム - AISI 316 スラストワッシャ / パッキング - PTFE グランドリング、スプリングワッシャ、ステムナット、ハンドル - AISI 304 ハンドル.ステンレススチール ハンドルスリーブ - PVC ロック装置 - ステンレススチール 代表的用途. 手動 1/4 回転ボールバルブは、各種用途に合うように各種サイズを用意しています。
手動ハンドレバーを備えており、黄銅、ステンレス鋼、プラスチック製があります。
ボールバルブは、信頼性と Durable が高く、長期間にわたってしっかりと閉じているため、遮断及び制御の用途に適しています。
用途: 暖房装置 上下水道処理 ガス流量制御 液体流量制御. よくある質問. 手動ボールバルブの仕組み ボールバルブは、ロータリボールによって液体又は気体の流量を制御する遮断弁の一種です。
ボールの穴が流れに沿っているときはバルブが開いており、ボールを値ハンドルで 1/4 回転( 90 度)回転させたときは閉じています。
フルボアとレデュースボアボール弁の違いは何ですか. フルボアボール弁 ( フルポートとも呼ばれます ) には ' ボールの穴がパイプラインと同じサイズになるように ' オーバーサイズのボールがあり ' これによって恋人の摩擦損失が発生しますつまり ' ボア直径はパイプと同じ内径になります レデュースボアバルブは、配管の内径よりも内径が小さくなります。

仕様
タイプ = 縮小ボア、 二方弁
ボール材質 = ステンレス鋼
アタッチメントタイプ = ネジ
スレッド標準 = BSPP
ねじの呼び径 = 1インチ
ボディ材質 = ステンレス鋼
安全に使用 = ガス、油、水
ハンドルタイプ = レバー
ハンドル材質 = PVC コート鋼
最大作働圧力psi = 1000psi
操作圧力 = 68バール
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09836106499-2818
オープン
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする