曜日別特売

ツイストドリルビット RS PRO 150 mm HSS 直径5/8インチ シャンクサイズ12.7mm

ツイストドリルビット RS PRO 150 mm HSS 直径5/8インチ シャンクサイズ12.7mm - RS PRO

材質 = HSS
ドリルビットの種類 = ツイストドリルビット
直径 = 5/8インチ
全体長さ = 150 mm
鉄工用ドリル. 研磨済み溝付き1/2インチ(12 mm)縮小シャンク鉄工用ドリル ワームパターン 13 mmチャックの電動工具やピラードリルに最適

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09844576618-8982
オープン
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする