曜日別特売

ポリウレタン 丸ベルト RS PRO

ポリウレタン 丸ベルト RS PRO - RS PRO

直径 = 5mm
カラー = クリア
最小プーリ径 = 51mm
長さ = 5m
食品認定 = なし
使用荷重 = 2.2N at 4%, 3.1N at 6%, 4.9N at 10%, 4N at 8%
硬さ = 85 Shore A
動作温度 Min = -30℃
動作温度 Max = +66℃
非強化クイックコネクト丸型ベルト. 透明なポリウレタン製丸型ベルト 85ショアAジュロメータ クイックコネクトにより、ドライブシャフトを分解せずに取り付けが簡単 ライト~ミディアムデューティ 溶接が不要 FDA認定

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09851725701-0584
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする