直径 = 6mm
カラー = クリア
最小プーリ径 = 64mm
長さ = 30m
食品認定 = なし
使用荷重 = 3.6N at 4%, 5.8N at 6%, 7.6N at 8%, 9.3N at 10%
硬さ = 85 Shore A
動作温度 Min = -30℃
動作温度 Max = +66℃
非強化クイックコネクト丸型ベルト. 透明なポリウレタン製丸型ベルト 85ショアAジュロメータ クイックコネクトにより、ドライブシャフトを分解せずに取り付けが簡単 ライト~ミディアムデューティ 溶接が不要 FDA認定


