ボールバルブ RS PRO 真鍮 41.4バール 600psi

ボールバルブ RS PRO 真鍮 41.4バール 600psi - RS PRO

タイプ = フルボア、 二方弁
ボール材質 = クロムめっき真鍮
アタッチメントタイプ = ネジ
スレッド標準 = BSPP
ねじの呼び径 = 2インチ
ボディ材質 = 真鍮
パイプ外径 = 50mm
安全に使用 = 空気, 油, 蒸気, 水
ハンドルタイプ = レバー
ハンドル材質 = PVC コート鋼
最大作働圧力psi = 600psi
操作圧力 = 40 → 30バール
Freezing of the fluid in the installation may severely damage the valve. WRAS (UK) GOST-R (Russia) Expert Conclusion (Russia) EAC Conforming (Russia) UkrSepro (Ukraine) RoHS Compliant. Approvals apply to specific configurations only. RS Pro 黄銅ボールバルブ - 1/4 回転. RS Pro の黄銅製手動ボールバルブ製品です。
手動ボールバルブは、水流と圧力を制御する遮断弁を操作するために使用します。
この 1/4 回転黄銅フルボアボール弁は、レバー式の操作ハンドルを備え、家庭、商業、産業用途での高温温水サービスに適しています。
ボールバルブは、空気、ガス、水、蒸気、化学薬品、石油化学製品などに使用できます。
このバルブは使いやすく、ハンドルを 1/4 回転させてバルブを開閉します。
RS Pro には、さまざまな圧力や高温に対応できる流量制御用の黄銅ボールバルブが幅広く用意されています。
各種のサイズを取り揃えています。
; 733-5126 733-5126 - レバーハンドルボールバルブ 1/4 インチ ; 733-5120 733-5120 - レバーハンドルボールバルブ 3/8 インチ ; 733-5139 733-5139 - レバーハンドルボールバルブ 1/2 インチ ; 733-5132 733-5132 - レバーハンドルボールバルブ 3/4 インチ ; 733-5136 733-5136 - レバーハンドルボールバルブ 1 インチ ; 733-5145 733-5145 - レバーハンドルボールバルブ 1 - 1/4 インチ ; 733-5148 733-5148 - レバーハンドルボールバルブ 1 1/2 インチ ; 733-5142 733-5142 - レバーハンドルボールバルブ 2 インチ. 特長と利点:. <ul> <li>高品質のフルポート黄銅ボールバルブ </li> <li>二重シールシステム - バルブは両方向に操作できるため、設置が簡単です </li> <li>長寿命のクロムめっき黄銅ボール </li> <li>すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 </li> <li>本体のストロークストップでステムにかかる圧力を回避 </li> <li>金属間可動部なし </li> <li>メンテナンス不要 </li> <li>ボール位置が明確なハンドル </li> <li>動作温度: -30 → +60℃ </li> <li>動作圧力: 最大2インチまでPN40 (600 PSI)、2.5インチ → 4インチはPN30 (450 PSI)、非衝撃冷間作働圧力 </li> <li>ねじ: ISO228平行メス x メスねじ </li> <li>接続オプション: FxF、MxF、BSPP、NPT </li> <li>ステム構成: ブローアウト防止ニッケルめっき黄銅ステム、最大限の安全性を確保するため、ステムにFPM Oリングを2枚装着 </li> <li>ボール弁シート: 純正PTFE自己潤滑性、柔軟性のあるリップ設計 </li> <li>ボディ: DIN3357準拠のフルポートで最大フロー </li> <li>品質: 熱間鍛造、噴砂加工のニッケルめっき黄銅ボディ、Loctite又はそれと同等のねじシーラントシール構造のキャップ、EN12165及びEN12164(以前のDIN17660及びUNI5705-65)規格に準拠した最良の黄銅 </li> </ul>. 代表的用途. 手動 1/4 回転ボールバルブは、各種用途に合うように各種サイズを用意しています。
手動ハンドレバーを備えており、黄銅、ステンレス鋼、プラスチック製があります。
ボール値は、信頼性と Durable が高く、長期間にわたってしっかりと閉じているため、シャットオフ及び制御の用途に適しています。
用途: 暖房装置 上下水道処理 ガス流量制御 液体流量制御. よくある質問. 手動ボールバルブの仕組み ボールバルブは、ロータリボールによって液体又は気体の流量を制御する遮断弁の一種です。
ボールの穴が流れに沿っているときはバルブが開いており、ボールを値ハンドルで 1/4 回転( 90 度)回転させたときは閉じています。
フルボアとレデュースボアボール弁の違いは何ですか. フルボアボール弁 ( フルポートとも呼ばれます ) には ' ボールの穴がパイプラインと同じサイズになるように ' オーバーサイズのボールがあり ' これによって恋人の摩擦損失が発生しますつまり ' ボア直径はパイプと同じ内径になります レデュースボアバルブは、配管の内径よりも内径が小さくなります。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09856327733-5142
オープン
7,198
7,918(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする