ボールバルブ RS PRO 真鍮 40バール 580psi

ボールバルブ RS PRO 真鍮 40バール 580psi RS PRO

タイプ = フルボア、 二方弁
ボール材質 = クロムめっき真鍮
アタッチメントタイプ = ネジ
スレッド標準 = BSPP
ねじの呼び径 = 3/8インチ
ボディ材質 = 真鍮
パイプ外径 = 10mm
安全に使用 = 空気, 油, 蒸気, 水
ハンドル材質 = PVC コート鋼
最大作働圧力psi = 580psi
操作圧力 = 40 → 30バール
最小動作温度の-40 ℃でも凍結しません! 設置部品内で液体が凍結すると、バルブに深刻な損傷が発生する場合があります。
RS Pro PVC 製 T ハンドルフルポート黄銅ボールバルブ、メス - メスねじ. RS Pro の黄銅製手動ボールバルブ製品です。
手動ボールバルブは、水流と圧力を制御する遮断弁を操作するために使用します。
この 1/4 回転黄銅フルボアボールバルブは、 T ハンドルとメス - メスねじを備え、家庭、商業、産業用途での高温温水サービスに適しています。
ボールバルブは、空気、ガス、水、蒸気、化学薬品、石油化学製品などに使用できます。
このバルブは使いやすく、ハンドルを 1/4 回転させてバルブを開閉します。
RS Pro には、さまざまな圧力や高温に対応できる流量制御用の黄銅ボールバルブが幅広く用意されています。
各種のサイズを取り揃えています。
; 733-5192-T 733-5192-T ハンドルボールバルブ 1/4 インチ F-F ; 733-5202-T 733-5202-T ハンドルボールバルブ 3/8 インチ F-F ; 733-5205-T 733-5205-T ハンドルボールバルブ 1/2 インチ F-F ; 733-5209-T 733-5209-T ハンドルボールバルブ 3/4 インチ F-F ; 733-5218-T 733-5218-T ハンドルボールバルブ 1 インチ F-F. 特長と利点:. EN12165 / EN12164に適合する高品質の黄銅 最大フローのDIN 3357準拠フルポート 柔軟性のあるリップ設計の純正PTFE自己潤滑性シート 二重シール - バルブを両方向から操作できるため、設置が簡単です 長寿命のクロムめっき黄銅ボール 金属間可動部なし ブローアウト防止ニッケルめっき黄銅ステム 最大限の安全性を確保するため、ステムにFPM Oリングを2枚装着 メンテナンスフリー ボディに付いたストロークストップでステムにかかる圧力を回避 コーティング済み赤色 T 型ハンドル ボール位置が明確なハンドル ISO 228メス / メスBSPPねじ すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 非衝撃性の冷水圧力 = 40 bar (フロー径が最大2インチ) 温度: -40 → +170 ℃ (非凍結). 代表的用途. 手動 1/4 回転ボールバルブは、各種用途に合うように各種サイズを用意しています。
手動ハンドレバーを備えており、黄銅、ステンレス鋼、プラスチック製があります。
ボールバルブは、信頼性と Durable が高く、長期間にわたってしっかりと閉じているため、遮断及び制御の用途に適しています。
用途: 暖房装置 上下水道処理 ガス流量制御 液体流量制御. よくある質問. 手動ボールバルブの仕組み ボールバルブは、ロータリボールによって液体又は気体の流量を制御する遮断弁の一種です。
ボールの穴が流れに沿っているときはバルブが開いており、ボールをバルブハンドルで 1/4 回転( 90 度)回転させたときは閉じています。
フルボアとレデュースボアボール弁の違いは何ですか. フルボアボール弁 ( フルポートとも呼ばれます ) には ' ボールの穴がパイプラインと同じサイズになるように ' オーバーサイズのボールがあり ' これによって恋人の摩擦損失が発生しますつまり ' ボア直径はパイプと同じ内径になります レデュースボアバルブは、配管の内径よりも内径が小さくなります。

RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09856501 733-5202
オープン
1,498
1,648 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする