曜日別特売

RS PRO 工具ケース 防水性あり ポリプロピレン IP67

RS PRO 工具ケース 防水性あり ポリプロピレン IP67 - RS PRO

材質 = ポリプロピレン
内部高さ = 252mm
内部幅 = 510 mm
内部深さ = 290mm
内部寸法 = 252 x 510 x 290mm
高さ = 290mm
幅 = 530mm
外形の奥行き = 355mm
外形寸法 = 290 x 530 x 355mm
フォーム = あり
防水性 = あり
キャスター = あり
色 = Black
IP保護等級 = IP67
重量 = 5.6kg
RS Pro 防水プラスチック製機器ケース(ホイール付き)、 290 x 530 x 355 mmRS Pro の頑丈な防水ケースで、貴重品を保護します。
TOP とボトムにホイール、伸縮式ハンドル、フォーム層を備えた設計で、電子テスト機器など繊細なキットを持ち運びできます。
この機器ケースは、頑丈なポリプロピレン製で、 IP67 等級となっています。
防塵性を備えています。
また、水深の液体に最大 30 分間浸漬しても防水性があります。
走行中の安心感を高めるため、ケースには圧を制御し、 DSLR カメラなどの装置を保護するエアロックが付属しています。
このケースは取り回しが簡単で、輸送中に南京錠をかけて貴重品を保護することもできます。
酸やグリースなどの腐食性物質に対する耐性があるため、過酷な環境に最適です。
カメラマンによって一般に使用されるこれらのような場合を見つける。
特長と利点. RS Pro 機器ケース .ホイール 2 個 .伸縮式の TOP ハンドルとサイドハンドル .内部の高さは 252 mm .内径 510 mm .内径 290 mm .外寸高さ: 290 mm .外幅 530 mm .外深さ 355 mm .黒色ポリプロピレン製 . IP67 等級、防塵、防水 .重量: 5.6 kg .保護された下部フォーム層と卵形を備えています ふた LID にフォーム層が入っています .南京錠に対応 .グリースや酸などの腐食性物質に耐性がありますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09862207767-4967
オープン
75,980
83,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする