曜日別特売

ツイストドリルビット RS PRO 43mm HSS 直径1.65mm シャンクサイズ1.65mm

ツイストドリルビット RS PRO 43mm HSS 直径1.65mm シャンクサイズ1.65mm - RS PRO

材質 = HSS
ドリルビットの種類 = ツイストドリルビット
直径 = 1.65mm
全体長さ = 43mm
個数 = 5
HSSジョバードリル. 合金スチール、硬化スチール、ステンレススチール、鋳鉄、及びチタンに対して使用できる、プロフェッショナル製品のHSSアングルジョバードリルです。
DIN338 光沢仕上げ。
スプリットポイントあり

内容量1セット(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09867947788-4984
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする