ユニバーサルジョイント RS PRO

ユニバーサルジョイント RS PRO - RS PRO

ボア = 16mm
ジョイントの数 = シングル
ハブ外径 = 32mm
全体の長さ = 68mm
ジョイントタイプ = プレーン
ハブ種類 = ボアハブ
最大動作角度 = 45°
ピークトルク = 600Nm
材料 = スチール
最高速度 = 1000rpm
RS Pro ユニバーサルジョイント、シングル、プレーン、ボア、 16 mm 、長さ 68 mmRS RS Pro ユニバーサルジョイントは、ラインシャフト、コンベアシステム、ドライブシャフトなどの回転機械にプライムムーバを接続する場合に、さまざまな作業に適しています。
角度が傾斜した 2 つのロッド又は軸を接続するために、さまざまな輸送状況で定期的に使用されています。
この部品は穴が六角形、正方形、又は円形の穴が開いた穴開けタイプです。
ジョイントのボアサイズは 16 mm で、全長は 68 mm です。
動作角度が 3 → 45 ° で最高速度が 1000 rpm の用途で使用できます。
このプレーンベアリングユニバーサルカップリングは、耐久性を重視して製造されています。
車両や機械でスムーズに操作するために、保護ブーツを含めることができます。
このジョイントを頻繁に使用する場所には、コンベアベルトシステム、プロペラシャフト、遠心ポンプのセットアップなどがあります。
特長と利点.プレーンシングルジョイントユニバーサルタイプ . スチール製 . Bed ハブタイプ .最高回転数は 1000 rpm .ハブ外径: 32 mm .ボアサイズ: 16 mm .全長: 68 mm . Peak トルクは 600 Nm .最大動作角度は 45 ° ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09868315790-6719
オープン
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする