曜日別特売

RS PRO 工具キット 23ピース VDE/1000V認証あり

RS PRO 工具キット 23ピース VDE/1000V認証あり - RS PRO

セットタイプ = エンジニア
セット内容 = ナイフ, プライヤ, ラチェット, ドライバ, ソケット, スパナ
個数 = 23
ストレージタイプ = ケース
DIN EN60900:2004. RS PRO VDE 1000 Vエンジニア用工具23点キット. RS PRO工具23点キットは、通電中の回路やその周囲で作業する専門技術者向けに設計された製品です。
このケースは持ち運びやすく、汎用性と耐久性に優れており、各収納部にはスロットが切り抜かれています。
このキットには、ドライバー、ソケット、スパナ、プライヤーなど、必須の役立つ工具が含まれています。
これらの工具は、丈夫な高品位クロムバナジウムスチール製で長年の使用に耐えられるように製造されています。
整理した状態を保てるように、各工具専用の収納場所があります。
どの手動工具もVDE認定を受け、1000 V acまで個別に使用テストが行われています。
付属の工具は、確実に手元に必要であるということを念頭に技術者によって幅広く選択されたものです。
RS PROは、あらゆる要件に応じて、手頃な価格で高品質の完全な工具セットを取り揃えています。
製品用途の情報 この工具キットは、エンジニアが使用するように特別に設計されていますが、家庭での使用に適した便利な工具も付属しています。
修理やメンテナンスに最適です。
特長と利点:. 人間工学に基づいた複合素材ハンドル トルクと制御のバランスを最適化 繊細かつ精密な作業に最適 高品質 VDE認定. 製品の内容は. キットの内容. ドライバ プラスドライバ: PH1 x 100、PH2 x 100 mm マイナスドライバ: 1 x 5.5 x 125 mm、0.8 x 4 x 100 mm ソケット 1/2インチソケット: 10、12、13、14、17、19、22、24 mm スパナ 絶縁VDE片口スパナ: 7、8、10、12、14 mm 予備の追加 150 mm傾斜プライヤ 200 mmコンビネーションプライヤ 1/2インチリバーシブルラチェット 1/2インチTハンドル ケーブルナイフ. この製品を選択する理由 このエンジニア工具セットは、形状やサイズがすべて異なる数多くの不可欠な工具を収納できる便利なコンテナとなっています。
頑丈な材質でできており、作業場に簡単に持ち運べるため、ほとんどの環境で幅広く使用することができます。
電気用途と産業エンジニアリング用途の両方に最適な工具を取り揃えた製品です。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09875410829-6549
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする