RS PROサイドカッター ニッパー 全体長さ:180 mm 最大切断能力:2mm

RS PROサイドカッター ニッパー 全体長さ:180 mm 最大切断能力:2mm - RS PRO

切断タイプ = サイドカッター
材料カット = 硬線 ソフトワイヤ
防爆 = なし
全体長さ = 180 mm
VDE/1000V認証 = なし
高所安全 = なし
ESD対応 = なし
材質 = 鉄
最大切断能力 = 2mm
DIN/ISO5749、TS11071. RS強力傾斜ニッパー. RSの強力傾斜ニッパーは、テコ比の大きなカッターが必要な場合に最適です。
ピアノ線を含む各種のワイヤを切断できます。
この強力なカッターは、研磨仕上げのDuoTechソフトグリップエルゴノミックハンドルにより、使いやすくなっています。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09879856875-5806
オープン
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする