TRUSCO
縦入れ収納工具箱用トレー
縦入れ収納工具箱用オプションです。
縦入れ出来ない工具を収納するのに便利です。
用途
縦入れ出来ない工具の収納として。
トラスコ品番
660-8986
材質
PP樹脂
色
黒
外寸法・高さ(mm)
68
外寸法・奥行(mm)
116
外寸法・間口(mm)
408
有効内寸法・間口(mm)
381
有効内寸法・奥行(mm)
94
有効内寸法・高さ(mm)
63
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09981146
TATEIRE-TR
¥
890
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください