縦入れ収納工具箱

縦入れ収納工具箱 - TRUSCO縦入れ収納工具箱 - TRUSCO縦入れ収納工具箱 - TRUSCO縦入れ収納工具箱 - TRUSCO縦入れ収納工具箱 - TRUSCO縦入れ収納工具箱 - TRUSCO縦入れ収納工具箱 - TRUSCO

工具を縦に入れて保管できるので整理整頓ができます。
専用ポケットを使用することで作業する工具を纏められ、スプレー缶も立てて収納でき便利です。
工具箱の外にポケットが掛けられ、必要な工具がすぐ使えます。
スプレー缶(420ml)が収納可能です。
工具を縦に入れることで尖ったものを下向きに保管できるのでけがを防止できます。
両側から開閉できるので向きを気にすることなく工具の出し入れが可能です。

用途工具の収納として。トラスコ品番660-8985材質フタ:耐衝撃性ポリプロピレン、トレイ:ポリプロピレン(PP黒)、ポケット:ポリプロピレン(PP黒)、仕切板:ポリプロピレン(PP黒)質量(kg)3.2黒/オレンジ材質(本体)耐衝撃性ポリプロピレンタイプ中皿あり容量(L)本体のみ容量:約22、本体+ふた容量:約25、ポケット容量:3/個、トレー容量:2.4耐荷重(kg)(ポケット)10、(本体上部から)100仕切板8枚外寸法・幅(mm)461外寸法・高さ(mm)328外寸法・奥行(mm)270有効内寸法・間口(mm)360有効内寸法・奥行(mm)180有効内寸法・高さ(mm)267施錠南京錠(別売)内容量1台
注意
※肩掛けバックルは別売です。(TFP-53BT)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09981128TATEIRE-440
6,460
4,898
5,388(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする