TRUSCO
縦入れ収納工具箱用ポケット
縦入れ収納工具箱用オプションです。
工具箱内に設置することで、工具を縦入れすることが可能になります。
用途
工具を縦入れ出来る収納用具として。
トラスコ品番
660-8989
材質
PP樹脂
色
黒
外寸法・高さ(mm)
218.5
外寸法・奥行(mm)
109.2
外寸法・間口(mm)
194
有効内寸法・間口(mm)
158
有効内寸法・奥行(mm)
62
有効内寸法・高さ(mm)
214
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09981137
TATEIRE-PCT
¥
970
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください