曜日別特売

モビリティーツールボックス (トレイ無)

モビリティーツールボックス (トレイ無) - SIGNET(シグネット)モビリティーツールボックス (トレイ無) - SIGNET(シグネット)モビリティーツールボックス (トレイ無) - SIGNET(シグネット)モビリティーツールボックス (トレイ無) - SIGNET(シグネット)モビリティーツールボックス (トレイ無) - SIGNET(シグネット)モビリティーツールボックス (トレイ無) - SIGNET(シグネット)

軽量で持ち運びしやすいプラスチックボックスです。ボックス各部をリブで補強してあり強度抜群です。ボックスは取っ手が収納され、積み重ねができる形状です。ツールポケットが2枚標準付属しており、収納性抜群です。(取り外し可)。セキュリティ対策の鍵穴付きです(ダイヤル鍵などを別途購入する必要があります)。ボックスは連結して固定することが可能です。(推奨3個まで)。

仕様積み重ね数:推奨3個まで耐荷重(kg)15材質(ケース)ABS樹脂内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×335×110外寸法・幅(mm)465外寸法・高さ(mm)158外寸法・奥行(mm)376内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1129172954029
11,000
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする