曜日別特売

3段ツールボックス (トレイ無)

3段ツールボックス (トレイ無) - SIGNET(シグネット)3段ツールボックス (トレイ無) - SIGNET(シグネット)3段ツールボックス (トレイ無) - SIGNET(シグネット)3段ツールボックス (トレイ無) - SIGNET(シグネット)3段ツールボックス (トレイ無) - SIGNET(シグネット)3段ツールボックス (トレイ無) - SIGNET(シグネット)3段ツールボックス (トレイ無) - SIGNET(シグネット)3段ツールボックス (トレイ無) - SIGNET(シグネット)

3段の引き出しを備えた収納力抜群のスチールボックスです。ボックスのサイドには、持ち運びに便利なハンドルが付いています。引き出しはボールベアリングレールを使用しており、スムーズに開閉できます。フタを閉めると、引き出しが予期せず開かないようにロックされます。ロッキングバーは2本タイプで引き出しをしっかりロックします。キズ防止用の保護マットが付属しています。

用途工具の収納、保管に最適付属品工具BOXカバー質量(kg)11.1内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(トップ部)550×235×55、(引き出し部)1・2段目/500×210×45、3段目/500×210×65外寸法・幅(mm)555外寸法・高さ(mm)300外寸法・奥行(mm)250内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸法・幅(mm)
外寸法・奥行(mm)
外寸法・高さ(mm)
色(ボックス)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1129173854380555250300マットブラック
32,000
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
返品不可
1129174754381555250300ブルー
32,000
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする