イチネンTASCO
ストロングケース
外装やキズやへこみに強いABS樹脂を使用したコンパクトサイズのツールケース。
用途に合わせて移動できる仕切り付き。
付属品
カギ×2
材質
ABS樹脂・アルミニウム・MDF・EVA
質量(kg)
約2.5
仕切板
大:2枚、中:1枚、小:2枚
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
465×150×355
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
440×130(90+40)×305
収納可能質量(kg)
最大約20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11305887
TA984SC-3
¥
12,300
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください