曜日別特売

27インチ ワイド液晶ディスプレイ(3840x2160/IPS/ノングレア/HDMIx2/DP/TypeC(PD90W)/高さ調整/ピボット/チルト)

27インチ ワイド液晶ディスプレイ(3840x2160/IPS/ノングレア/HDMIx2/DP/TypeC(PD90W)/高さ調整/ピボット/チルト) - LG

IPS 4K画面がさまざまな場面で活躍。LGの映像技術が凝縮された4Kモニターです。広大な作業スペース、高精細で美しい映像表現はもちろん、ゲーミング機能やビジネスにも配慮した機能を多数搭載し、あらゆる場面で活躍します。HDR対応モニターは従来の液晶ディスプレイと比べて明るい部分をより明るく、暗い部分をより深い黒で再現します。HDRは、従来のSDR規格では色の識別が困難であったキメの細やかな映像の暗い部分と明るい部分をしっかりと描写することができます。視野角が広く、鮮やかで自然な色再現を実現するIPSパネルを採用。さらにsRGB98%(標準値)以上をカバーし、sRGBの色空間を忠実に表示します。映像入力、データ転送、接続機器の充電(最大96W)が同時にできるUSB Type-Cに対応。手軽にPCとケーブル1本で接続するだけで手軽に使用できる上に、すっきりとした配線を実現します。美しい映像表現上に、PCゲームはもちろんコンソールもなめらか動きで表示します。ティアリング、スタッタリングを抑えるAMD FreeSyncテクノロジー、画面出力までのラグを低減させるDASモード、暗い場面を見やすくするブラックスタビライザーなど各種ゲーミング機能に対応しています。Ergonomic Standは画面の縦角度調整、高さ調節に対応し、設置環境に合わせた快適な画面配置が可能です。

付属品AC-DCアダプタ、電源コード×1(1.5)、HDMIケーブル×1(1.5m)、DisplayPortケーブル×1(1.5m)、USB Type-Cケーブル×1(1.5m)質量(kg)(スタンド使用時)6.3、(スタンドなし)4.4規格4K消費電力(W)44サイズ(inch)27表面処理ノングレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)623×464~574×239(スタンド付)、623×371×46(スタンドなし)コントラスト比1000:1最大解像度3840×2160表示色約10.7億色解像度3840×2160保証期間3年間視野角178°/178°(水平/垂直)(CR≧10)応答速度5ms色(本体)ホワイト出入力端子HDMI/DP/USB Type-C高さ調節ピボット・高さ調整ありアスペクト比16:9モニターサイズ27パネル駆動方式IPSブルーライトカット対応リフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)300角度調節非対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1149649727UP550N-W
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする