cotta クリスマスシリコンモールド(プレート)
クリスマスケーキ用のチョコプレートが手作りできます。
お好きなメッセージや、チョコレートの味を変えてアレンジできます。
材質シリコン
色茶色
質量(g)60
外寸(mm)210×140×H6
対応【IH調理器具】不可【オーブン】可【ガスコンロ】不可【電子レンジ】可【食洗機】可
耐熱温度(℃)230
耐冷温度(℃)マイナス40
内容量1個
クリスマスケーキ用のチョコプレートが手作りできます。
お好きなメッセージや、チョコレートの味を変えてアレンジできます。