cotta 抜き型 花3種

cotta 抜き型 花3種 - cottacotta 抜き型 花3種 - cottacotta 抜き型 花3種 - cottacotta 抜き型 花3種 - cottacotta 抜き型 花3種 - cotta

シュガークラフト用の抜き型です。

材質ABS規格37/40/50mm対応【オーブン】不可【電子レンジ】不可【食洗機】不可品名・タイプクッキー型内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1189017794562
367
359
395(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする