三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型 BSD-30
・高トルク普及用
材質
SUS304
質量(kg)
4.12
タイプ
BSD型
寸法L(mm)
275
寸法F(mm)
97
寸法D(Φmm)
60
寸法l(mm)
56
寸法d(Φmm)
30(H7)
寸法I(mm)
89
スプリングピン寸法(mm)
10×60(取付用)
芯振れ(m/m)
0.25
最大伝達容量(N・m)
282
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12320257
BSD-30
¥
123,060
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
29日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください