三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ユニバーサルジョイント 強力タイプB型 B-12
・高トルク普及用
材質
S45C
質量(kg)
0.2
タイプ
B型
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
1100
寸法L(mm)
84
寸法D(Φmm)
24
寸法l(mm)
29
寸法d(Φmm)
12(H7)
スプリングピン寸法(mm)
4×25(取付用)
芯振れ(m/m)
0.14
最大伝達容量(N・m)
55
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12320108
B-12
¥
5,090
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください