カップリング ゼロカップ(キー溝付タイプ) ZA-KN・Z-K・Z-KN Z-20KN

カップリング ゼロカップ(キー溝付タイプ) ZA-KN・Z-K・Z-KN Z-20KN 三好キカイ(旧:三好パイジョン) カップリング ゼロカップ(キー溝付タイプ) ZA-KN・Z-K・Z-KN Z-20KN 三好キカイ(旧:三好パイジョン) カップリング ゼロカップ(キー溝付タイプ) ZA-KN・Z-K・Z-KN Z-20KN 三好キカイ(旧:三好パイジョン) カップリング ゼロカップ(キー溝付タイプ) ZA-KN・Z-K・Z-KN Z-20KN 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。

種別キー溝:新JIS 材質スチール 質量(g)381 タイプキー溝付 寸法キャップスクリュー:M5×25L 最高回転数(min-1[r.p.m])4000 寸法L(mm)56 寸法D(Φmm)42 寸法l(mm)23 寸法d1(Φmm)20(H7) 寸法d2(Φmm)20(H7) 本数キャップスクリュー:8 トルク(N・m)256 キー溝(A×B)(mm)6×22.8 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12322820 Z-20KN
6,660
6,298
6,928 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする