ユニバーサルジョイント 非磁耐蝕タイプBR型 BR-8

ユニバーサルジョイント 非磁耐蝕タイプBR型 BR-8 - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 非磁耐蝕タイプBR型 BR-8 - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

・非磁性、耐蝕性に優れています。

材質ブロンズBC6質量(kg)0.05タイプBR型寸法L(mm)40寸法D(Φmm)16寸法l(mm)11寸法d(Φmm)8(H7)芯振れ(m/m)0.1最大伝達容量(N・m)4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12325200BR-8
7,260
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする