三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ユニバーサルジョイント 非磁耐蝕タイプBR型 BR-10
・非磁性、耐蝕性に優れています。
材質
ブロンズBC6
質量(kg)
0.16
タイプ
BR型
寸法L(mm)
50
寸法D(Φmm)
25
寸法l(mm)
13
寸法d(Φmm)
10(H7)
芯振れ(m/m)
0.14
最大伝達容量(N・m)
15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12325121
BR-10
¥
10,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください