三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ユニバーサルジョイント 非磁耐蝕タイプBR型 BR-16
・非磁性、耐蝕性に優れています。
材質
ブロンズBC6
質量(kg)
0.32
タイプ
BR型
寸法L(mm)
65
寸法D(Φmm)
32
寸法l(mm)
18
寸法d(Φmm)
16(H7)
芯振れ(m/m)
0.14
最大伝達容量(N・m)
29
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12325148
BR-16
¥
18,760
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください