THERMOS(サーモス)
真空断熱3ウェイボトル
成長に合わせて3通りの使い方が出来る、保冷専用ボトルが新登場!
容量(L)
0.56
口径(mm)
40
材料
内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / コップ・フタ・キャップ本体(キャップユニット・ストローキャップユニット):ポリプロピレン / フタパッキン・シールパッキン・飲み口:シリコーンゴム / ストロー:ポリエチレン
質量(kg)
0.2
本体寸法(mm)
70×75×225
保冷効力(℃)
(キャップユニット使用時)10以下(6時間)/(ストローキャップユニット使用時)10以下(6時間)
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12430358
FJW-550TR
0.56
コバルトブルー (COB)
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
12430367
FJW-550TR
0.56
ライトピンク (LP)
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
12430376
FJW-550TR
0.56
ミント (MNT)
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください