THERMOS(サーモス)
真空断熱ストローボトル
ストローボトルが洗いやすくリニューアル!
質量(kg)
0.2
容量(L)
0.41
本体寸法(mm)
65×75×190
材料
内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)/ フタ・キャップ本体:ポリプロピレン / 飲み口:シリコーンゴム / ストロー:ポリエチレン / 【ポーチ】本体生地:ポリエステル
口径(mm)
40
保冷効力(℃)
10以下(6時間)
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12430297
FJV-400F
ブルー (BL)
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
12430306
FJV-400F
ピンク (P)
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
12430315
FJV-400FDS
グリーンイエロー (G-Y)
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
8日以内出荷
12430331
FJV-400FDS
ピンクブルー (P-BL)
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
8日以内出荷
12430340
FJV-400FDS
パープルピンク (PL-P)
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
8日以内出荷
12430349
FJV-400FB
イエローオレンジ (Y-OR)
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください