BUSICOM(ビジコム)
9.7インチタッチパネルディスプレイ(静電容量方式・USB・白)<メタル製スタンド付き>
直感的な操作が可能なWindowsディスプレイ接続のタッチパネルモニター。USBケーブル1本で、給電、映像信号入力、タッチパネル通信が可能。
コントラスト比
500:1
解像度
1024×768
入力端子
USB Type-A (データ通信+給電)
色(本体)
白
アスペクト比
4:3
モニターサイズ
9.7インチ
パネル駆動方式
IPS
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13091919
BC-SD10T-STM-W
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください